{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaft-⌀ | 25 mm | |
Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
Svängning | dämpad | |
System | QC | |
Invändig | ja | |
totallängd L | 280 mm | |
Centrumförskjutning H grundstomme | 2,5 mm | |
icke monterbart område S | 161,9 mm | |
rekommenderad spännlängd | 100 mm | |
Monteringsskruv | 269025 2 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikkelkode | 264902 QC/25 | |
Manufacturer number | 090-40QCX52508 |