RDHT 0702 MOFN diamantbelagt, positivt HB 7810 ALU GARANT

Article no.: 212201 ALU
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
50 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär RDHT 0702 MOFN
Typ ALU
Sort HB7810
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,18 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212201 ALU
EAN / GTIN 4045197555663
Manufacturer number 212201 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
400
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Grafit, glasfiber
N
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen