This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Radie- vändskärssats HB 7525 16/1-3 GARANT

Article no.: 231526 16/1-3

Produktinformasjon

Technical Data

Sort HB7525
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 231526 16/1-3

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

2-skärigt radievändskär.

Användningsdata:

För konvexa radier på utvändig ⌀ eller i hål.

Passar till:

Nr 231500 strl 16

Innehåll:

Radie-vändskär nr 231525: storlek 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar