Utförande:
Dörrarna har ventilationsöppningar på sidan och kan låsas med skjuthandtag med stiftcylinderlås. Förzinkat uppsamlingskärl enligt StawaR med vätsketäta svetsar. Bärförmåga 100 kg. Höjdinställning möjlig i 25 mm raster. Uppsamlingsvolym 20 liter (20 mm under kärlets kant).
Användningsdata:
Säker och föreskriftsmässig förvaring av växtskyddsmedel samt giftiga och vattenskadliga kemikalier i arbetslokaler.
Norm:
Försäkran om överensstämmelse enligt bestämmelsernai löpnummer 15.22 DIBT enligt StawaR-riktlinjerna(för ståltråg).
Lackering:
Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016 pulverbelagda.
Anmärkning:
Skåpet är inte lämpligt för förvaring av brandfarliga vätskor! Förvaring enligt WHG § 19. Försäkran om överensstämmelse med StawaR-riktlinjerna (för ståltråg).
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.