Utförande:
Varuutlämningssystem med fack av olika storlek som garanterad en säker och komplett dokumenterad enkelutlämning. Fackstorlekarna medger förvaring av större artiklar och är förberedda för laddning av batterier. En standardiserad LED-innerbelysning underlättar både identifiering av de automatiskt öppnande facken i mörk omgivning och även själva uttagningen. LED-listen längs facken understöder också uttagnings- och påfyllningsförloppet.
Dubbelsidigt monterade perforerade paneler möjliggör flexibel uppsättning av en pekskärm vid mastervarianter. Också Easyfix krokar och hållare samt alla övriga tillbehörsartiklar för perforerade paneler i vår katalog kan monteras.
Mastersystemet kan utökas och kombineras med ytterligare utbyggnadssystem av godtyckliga Tool24 maskinvaruvarianter.
Den här artikeln är kompatibel med Hoffmann Group Connected-programvarulösningar.
Fördel:
Hoffmann Group Connected
Med den här artikeln förvärvar du en byggsten för din digitalt nätverksanslutna produktion. I kombination med respektive programvarumodul ger det ökad produktivitet.
Användningsdata:
Automatiskt enkelutlämningssystem för förvaring och administration även av skrymmande artiklar, t.ex. större personliga skyddsutrustningar, el- och handverktyg eller vår plastsystemlåda L-BOXX®.
Leveransinnehåll:
Mastersystem EN med pekskärm 22 tum, streckkodläsare, PC inklusive programpaket Basic, operativsystem på engelska.
Lackering:
Stomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.
Anmärkning:
Samtliga fack är förberedda för genomförande av strömförsörjning via teknikbrunnen. Anslutning av individuella laddningsanordningar utförs av kunden. Viktuppgifterna i Tekniska data avser -skåp i utbyggnadssystemet, dvs. utan dator och bildskärm.
Fack med synfönster, individuella färger och dimensioner (fackstorlekar, skåpbredder och skåpdjup) är möjliga.
Fråga din fackrådgivare!