This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Kabelslang 1250 mm

Article no.: 974125 1250

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 1 250 mm
Bredd 60 mm
Djup 20 mm
Produktslag Kabedragning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 974125 1250
Manufacturer number 974125 1250

Beskrivelse

Utförande:

Kabelslang av plast för ordnad samling av sladdar på skrivbordet.
Vid fastsättning under bordsskivan används magneter som fästs på underkonstruktionen.
Rymmer upp till 25 sladdar.

Passar till: