Utförande:
Av stålplåt med
modulärt utförande. Alla energikomponenter har
kabel och
stickkontakt. Modulerna och locken kan förändras/placeras godtyckligt.
Kabelgenomföringar på över-, under- och framsidan för strömtillförsel och sammankoppling av flera medieskenor.
Elektrisk förinstallation med industristickkontaktsystem (gäller bara för medieskenor):1 st fördelarblock nr
928492 med 5-polig till-/från-ledning och 5 3-poliga uttag,
1 st stickkontakt 5-polig nr
928490 storlek 5 för framledning ingår.
Beskrivning:
Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):- Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.
- Total lastkapacitet vid växelström: 3,5 kW.
- Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.
- Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:
3 × 1,5 mm2 vid växelström (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE) - Skyddsklass 1
- Kapslingsklass IP 20.
Passar till:
Bärande stolpar nr
928010, hörn-bärande stolpe nr
928030. Montering genom
upphängning.
Lackering:
Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.
Anmärkning:
Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttagpå ledningar får bara utföras av behörig elektriker!