Indraget stödben inklusive manuell höjdjustering

Article no.: 927042
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
2 styck i lager
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagning och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Till stödben utan fondvägg eller kåpa behövs det skarvplåtar nr 927122 för extra stadga. Indragna stödben får inte göras om till körbara stödben.
Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.