• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva 20×20G

Article no.: 922714
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 950
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • plattans tjocklek: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Leveransinnehåll:

2 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Suitable products

From the same series "vario"