Vario arbetsbänk med 2 hurtsar, höjdreglering med fällanordning, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva 20×20G

Article no.: 922834
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
1 styck i lager
  • arbetsbänk höjd: 950
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • plattans tjocklek: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Hurts med GARANT höjdreglering med fällanordning nr 967568 storlek 120, inklusive skruvstycke nr 967100 storlek 120. Hurtsbredd skruvstyckhurts 16G, inklusive utdragslåda. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Hurts med skruvstycke: Dörren kan låsas med stiftcylinderlås. Utdragslådan går inte att låsa.

Leveransinnehåll:

1 st hurts med utdragslådor, 1 st hurts inklusive höjdreglering med fällanordning och skruvstycke, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Suitable products

From the same series "vario"