{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Dörröppningsvinkel | 225 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-skyddsklass | IP 41 | |
höjd | 1 620 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 725 mm | |
fri höjd skärmhölje | 460 mm | |
fri bredd skärmhölje | 690 mm | |
effektivt djup skärmhölje | 230 mm | |
fri höjd underrede | 640 mm | |
fri bredd vänster underrede | 690 mm | |
fri bredd höger underrede | 210 mm | |
mått skrivarlucka | 361×290 mm mm | |
vikt | 65,5 kg | |
Produktslag | Datorarbetsstation |
Artikkelkode | 951451 DE | |
Manufacturer number | 951451 DE |