This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Underrede Office Station, dörr med skrivarlucka

Article no.: 951715
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Lådutdrag Utdragsspärr
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 000 mm
Produktslag Kontorsarbetsplats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 951715

Beskrivelse

Utförande:

Tillverkningsnära kontaktpunkt för information, kontroll och dokumentation. Datorhölje med låsbar dörr med skrivarlucka. Verktygsskåpstomme med rullstyrda helt utdragbara lådor (75 kg bärförmåga) med hängmappinsatser. Överskåp med låsbart plastjalusi och följande utrustning:
  • Integrerad belysning med LED-teknik.
  • Strömbrytare för belysning.
  • 5 jordade eluttag.
  • 2 hyllor, höjdinställbara i 25-mm-raster. Effektiv bredd 1385 mm, effektivt djup 300 mm.
  • Utdragbar arbetsplatta (melamin-trä) med skyddskant på baksidan med spärr i ändläget. Tjocklek 29 mm. Utdragslängd 150 mm.
  • Integrerad kabelkanal och kabelgenomföringar.
  • Anslutningskabel längd 7 m.
  • Dörrskåp med utdragshylla, effektiv bredd 580 mm, effektivt djup 480 mm.
  • Fläkt med filter.
  • Uttagslist i dörrskåpet med 3 uttag 250 V / 16 A med strömbrytare.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådor och dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.