This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Klädskåp med snedtak, sockel och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 2

Article no.: 949621 2

Select article variation and quantity

antal sektioner Unit price incl. VAT
  • Dörröppningsvinkel: 110
  • Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,8 mm
Dörröppningsvinkel 110 grad
Färgval RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
höjd fram 1 800 mm
höjd bak 2 000 mm
Bredd 610 mm
Djup 500 mm
effektiv bredd per sektion 220 mm
effektivt djup per sektion 465 mm
effektiv höjd per klädsektion 1 260 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla 360 mm - 530 mm
Hyllplan bredd 220 mm
Hyllplanets djup 465 mm
antal sektioner 2
antal hyllplan fast 1
antal klädstänger 1
passar till integralhjälm yes
för hänglås ja
för hänglås med bygeldiameter upp till 6 mm
Skåpfronter dörr helt av plåt
Underrede utförande Socklar
Snedtak yes
Ventilationsöppningar dörr yes
Speciallack tillgänglig nej
vikt 49 kg
Lås utförande Säkerhetslåsklinka
Norm DIN 4547
Produktslag Klädskåp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 949621 2
Manufacturer number 949621 2

Beskrivelse

Utförande:

Stommen har ett snedtak som förhindrar att föremål ligger kvar där. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och instansad etiketthållare. Du kan välja mellan sockel och plastfötter.
Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda. Levereras inte i speciallackeringar.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen