This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Klädskåp med snedtak, sittbänk och DOM cylinderlås

Article no.: 949640
  • Dörröppningsvinkel: 110
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Beskrivelse

Utförande:

Stommen har snedtak som förhindrar att föremål blir liggande där. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har tre skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och stansad etiketthållare. Bänkens lameller som standard av bok, profil ca 60x35 mm, hyvlad runt om, rundad ovansida, klarlackerad.
Med högvärdigt cylinderlås.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, sittbänk liknande antracitgrå, pulverbelagda. Inga speciallackeringar möjliga.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.