This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Klädskåp med sittbänk och säkerhetslåsklinka

Article no.: 949625
  • Dörröppningsvinkel: 110
  • Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Beskrivelse

Utförande:

Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har tre skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och stansad etiketthållare. Sittlameller som standard av bok, profil ca 60x35 mm, hyvlad runt om, rundad ovansida, klarlackerad.
Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda. Ingen speciallackering möjlig.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.