{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 500 mm | |
Djup | 500 mm | |
bredd i G | 20 | |
djup i G | 20 | |
effektiv höjd | 1 845 mm | |
antal hyllor | 6 | |
Skåpfronter | med fönsterförsedd dörr | |
vikt | 81 kg | |
Produktslag | hyllskåp |
Artikkelkode | 944241 2000/6 |