Utförande:
Hyllplan kan monteras i 25 mm raster. Bakvägg med □ 9×9 mm-perforering i 37 mm raster för infästning av Easyfix krokar och hållare. Låsbart med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Kan på begäran också levereras med sluten bakvägg. Kabelgeomföring på skåpets ovansida.
Leveransinnehåll:
Skåp inklusive hyllplan och fästelement.
Lackering:
Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.
Anmärkning:
Olika väggar kan kräva olika fästelement. Kunden måste ta reda på det före användningen. Separata hyllor se nr
943914.