Facksortiment, 36×24G, Typ: 50/1

Article no.: 950560 50/1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Lådornas effektiva yta i G: 36×24

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Lådornas effektiva yta i G 36×24
höjd 25 mm
Bredd 900 mm
Djup 600 mm
bredd i G 36
djup i G 24
tråghöjd 25 mm
passar till lådor med fronthöjd 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 50 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 36
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
passar till lådor med effektiv bredd 900 mm
passar till lådor med effektivt djup 600 mm
Material Plast
vikt 2,51 kg
Produktslag Urtag utdragslåda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 950560 50/1
EAN / GTIN 4062406153519
Manufacturer number 950560 50/1

Beskrivelse

Utförande:

Fack och insticksdelningsplattor av plast. Fackens insidor slitsade för indelning med delningsplattor.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 36×24G.

Passar till:

Utdragslådor 36×24G.

Innehåll:

Fack 1K nr 951415: 24 st storlek 6×6/4
Fackinsticksdelningsplattor (10 st) nr 951275: 10 st storlek C

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen