This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Lysdiodhandstroboskop 477

Article no.: 471200 477

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde 30 min-1 - 300 000 min-1
felgräns 0,02 (± 1 siffra) %
IP-skyddsklass IP 65
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 6
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
Längd 191 mm
Bredd 82 mm
höjd 60 mm
vikt 400 g
arbetstemperatur 0 °C - 45 °C
Produktslag Stroboskop

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 471200 477
Manufacturer number 0563 4770

Beskrivelse

Utförande:

Hög inställningsnoggrannhet och stabilitet genom dynamiskt reagerande inställningsratt. Hög ljusstyrka genom energioptimerad kopplingselektronik och kraftfull xenonblixtlampa. Memoryfunktion (det sista värdet sparas vid avstängning). Triggeringång till synkronisering av blixtsekvensen. Stativanslutning på höljet. Batterigångtid mer än 2 timmar.
Stötsäker robust kåpa. Extremt stort mätområde på upp till 300 000 blixtar per minut. Mycket hög ljusstyrka, upp till 4 800 lux (LED-teknik). Triggeringång och -utgång möjliggör anslutning till externa system och styrning via en extern givare. Batterianvändningstid upp till 5 timmar.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Mätning av mycket små objekt eller i ej direkt åtkomliga punkter – utan avbrott i den löpande driften. Optimal för mätning av varvtal och för inspektion av delar som rör sig med hög frekvens.
Inspektion och kvalitetskontroll av maskiner och system, varvtalsmätning på svårtillgängliga, små och snabbt rörliga objekt – utan avbrott i den pågående driften.

Leveransinnehåll:

Inkl. transportväska, laddare med 4 landsadaptrar och triggersignalstickkontakt.
Inklusive transportväska, triggersignalkontakt, kalibreringsprotokoll och 6 batterier nr 081561 storlek LR6.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar