Datalogger med USB-dockningsstation 174T

Article no.: 474200
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
43 styck i lager
  • datautgång: USB-gränssnitt

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Smidig datalogger med display. Internt minne för 16000 mätvärden. Hög datasäkerhet, även med tomt batteri.
Mättakten inställbar mellan 1 min. och 24 h. Batterilivslängd > 1  år (mättakt 15 min, 25 °C).
USB-gränssnitt (dockningsstation) medger snabb och enkel konfiguration av loggern och avläsning av mätdata.

Leveransinnehåll:

Inklusive vägghållare, 2 batterier nr 081560 typ CR2032 och kalibreringsprotokoll.
Dessutom dockningsstation med USB-anslutningskabel. Programvaran ComSoft Basic V5 kan laddas ned kostnadsfritt.