This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Mätprojektor med bildskärm-Ø 315 mm och objektiv 10x A3005

Article no.: 493510

Beskrivelse

Utförande:

Profilprojektor för exakt inspektion med genomlysning och påfallande ljus av små till medelstora arbetsstycken. Universalinstrument för användning vid tillverkning, i laboratorium, för kontroll och slipning.
  • Standardobjektiv 10 X förstoring. Objektiv med 20 och 50 gångers först., se specialtillbehör. Max. förvrängning för objektiven 0,2 %.
  • Vertikal, vridbar 315 mm bildskärm med hårkors och med inbyggd,digital vinkeldisplay, omkopplingsbar för avläsning i grader eller decimal.
  • Det telecentriska belysningssystemet garanterar en vertikal och jämn belysning av bildfältet.
  • Halogengenomlysning och påfallande ljus är integrerade i huset.
  • Massivt koordinatmätbord, med snabbmatning på båda axlarna.
  • Inbyggd digitaldisplay (med datautgång) garanterar säker och felfri mätning.
  • för mätning av längder, vinklar, kurvor, radier

 

Leveransinnehåll:

Inklusive objektiv 10 gångers förstoring, bländskydd, täckkåpa och nätkabel.

Specialtillbehör:

Objektiv nr 494010, fällbart centreringsstöd nr 494040, horisontalprisma nr 494050, klämhållare nr 493040., eggrengöringsmedel/positionsmassa nr 354788.

Anmärkning:

Flera specialtillbehör som exempelvis passande standardmätplattor eller kantavkännare med utvärderingsenhet QM Data 200 på begäran.