This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

LED-lupplampa med tilläggslins 153 mm GARANT

Article no.: 491496 153

Produktinformasjon

Technical Data

lins-⌀ 153 mm
Förstoring (gånger) 2
förstoring tilläggslins (gånger) 3,5
Huvud-⌀ 250 mm
längd ledarm A 500 mm
längd ledarm B 484 mm
kapacitet 1356 mm
Energiförsörjning Nätdriven
antal lysdioder 48
Produktslag Lupplampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 491496 153

Beskrivelse

Utförande:

Innovativt utformad lupplampa för mycket höga krav. Stort synfönster med ⌀ 153 mm för distorsionsfri sikt. Utbalanserat, fjäderavlastat, exakt spärr bart stång system med robust utförande av aluminium och högkapacitetsmekanism. Slutna leder skyddar invändiga ledningar.
  • Absolut reptåliga glaslinser - för distorsionsfri syn.
  • 3D-huvudled för individuell inställning och fixering.
  • Belysning: 48 högkapacitetslysdioder, effektförbrukning bara 14 W. belysning 6000 lux steglöst dimbar ned till 10 %, lysdioder med upp till 50 000 h användningstid.
  • Segmentkopplingen (visualizern) ger möjlighet till strukturbetonande belysningseffekter. Färgåtergivningssteg 1A för briljant synliggörande av färger.

Användningsdata:

På laboratorier samt inom tillverkning, montage och kvalitetskontroll och liknande miljöer med höga krav på goda ljusförhållanden och ergonomi.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 100 − 240 V, 50/60 Hz, linsskydd och bordsklämma nr 491492 storlek TK.
Inklusive extra tilläggslins ⌀ 30 mm.

Observera:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Anmärkning:

Denna lykta har inbyggda LED-lampor. Lysdioderna i lampan går inte att byta.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar