2-punkts snabbmätare DM1 75 mm GARANT

Article no.: 428030
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
6 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt utförande för användning direkt vid er fleroperationsmaskin. För kontroll av invändiga och utvändiga diametrar, radialkast, insticksmått och godstjocklekar med en repeternoggrannhet på 2 µm.
Kan användas med alla mätur eller finmätur med skaft-⌀ 8 h6 och maximal hus-⌀ 62 mm (levereras utan indikator).

Fördel:

Korta mät- och riggningstider, robust och underhållsfri

Leveransinnehåll:

Komplett monterat mätinstrument;
inklusive 2 par TiN-belagda mättallrikar (1×⌀ 8 mm / 1×⌀ 13 mm), 3 insexnycklar (3, 4 och 5 mm).