Passbitssats Toleransklass 1, Antal passbitar: 8

Article no.: 480300 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 63,68 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 2 243,78 /pcs.
  • NOK 3 744,22 /pcs.
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal passbitar Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN EN ISO 3650
Toleransklass 1
hårdhet 65 HRC - 67 HRC
Material åldrat specialstål
Antal passbitar 8
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning Stabil box
Produktslag Passbit

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 480300 8
EAN / GTIN 4946368217055
Manufacturer number 516-116-10

Beskrivelse

Utförande:

Av noggrant utvalt, åldrat specialstål. Särskilt motståndskraftiga via kontrollerad hårdhet (HV 800). Noggrant härdade och handläppade. Lätt brutna kanter. Tillverkarens provningsprotokoll (baserad på nationella standarder) bifogas: Varje passbit bär ett ID-nummer. Den faktiska avvikelsen från det nominella måttet är registrerat i certifikatet. Det absoluta ärvärdet är därför känt.
Toleransklass 1 för kontroll av inställningsmått, tolkar och förinställning av längdmätare, samt för normala arbeten i mätrum.
Sats med utökade dimensioner, 25− 200 mm i steg om 25 mm.

Innehåll:

Gradering 25,0: 8 st 25−200 mm

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen