Digitalt djupmått TWIN CAL IP 67 200 mm

Article no.: 418695
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
22 styck i lager
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Stor digitaldisplay på 11 mm, kapslingsklass IP 67, ″Soft touch″-hus, 12000 10 timmars drifttid, omkoppling till standby efter 2 minuter och automatisk avstängning efter 4 timmar, TLC-TWIN-gränssnitt, 4 mm bred, förskjuten mätyta.

Användningsdata:

Universellt användbar för djupmätning, borrhål, bredd- och avståndsmätning.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 08 1560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498918, trådlöst nr 498921 storlek BT.