This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Verkstadsskjutmått i lätt utförande. 2000 mm

Article no.: 412750 2000

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 2 000 mm
avläsning 0,02 mm
gradering 1/20 mm
felgräns 0,16 mm
Låsning Låsskruv upptill
Utförande avläsningsdelar mattförkromad
Utförande mätyta Härdad
skänkellängd 150 mm
Ansats för inre mått − ⌀ 30 mm
Mätteknik analog
Yta hårdeloxerad
vikt 2,5 kg
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 412750 2000
Manufacturer number 4112305

Beskrivelse

Utförande:

Verkstadsskjutmått i lätt utförande, med mätspetsar och glidskena.
Parallaxfri avläsning.
Skena och löpare av aluminium. 50% viktfördel. Hållfast mot slitage och repning tack vare hårdeloxerad yta 1100 HV (motsvarande keramik).
Rostfria, härdade och slipade mätskänklar och spetsar. Nonie med kontrastrik skala och innermätskala. Smidig, exakt gång hos löparen.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen