{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 150 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE | ± 0,03 mm | |
Djupmått finns | yes | |
Djupmått | med hörn 3,7 × 1,3 | |
skänkellängd | 40 mm | |
Sifferhöjd LCD-display | 11 mm | |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
drifttid | ca 3 år | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikkelkode | 412717 150 | |
EAN / GTIN | 4059192002107 | |
Manufacturer number | 4103012 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Digitalt skjutmått med stor display 150 mm
on request
På lager
183 styck i lager
NOK 1 769,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 127 styck i lager
NOK 982,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 4 292,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | mm / tum | mm / tum |
Alla delar | Härdad | Härdad | Härdad |
Antal ingående batterier | 1 | 1 | 1 |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | engångsinställning av nolläge | engångsinställning av nolläge |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
förpackning | Stabil box | Stabil box | Stabil box |
Mätteknik | digital | digital | digital |