Lös kniv för plåt (underkniv), Modell: 1BR/4

Article no.: 769934 1BR/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

Modell Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

klippkapacitet plåttjocklek till 4 mm
klippkapacitet rundstål ⌀ till 10 mm
Passar till modell 1BR/4
Produktslag kniv

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 769934 1BR/4
EAN / GTIN 2050001933508
Manufacturer number 20027 5 1001

Beskrivelse

Passar till:

Hävstångsplåtsax nr 967920.

Anmärkning:

  • Vid efterbeställning av lösa knivar är följande uppgifter nödvändiga: fabrikat, modell, om möjligt även maskinnummer eller en exakt måttskiss
  • Observera: Den angivna klippkapaciteten är den maximala klippkapaciteten Vid kontinuerlig belastning inom det övre kapacitetsområdet rekommenderar vi närmaste större modell.
  • Klippkapaciteten baseras på material med en draghållfasthet på 450 N/mm2.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen