This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Hårdhetsprovare Mikro-Vickers, Typ: 401

Article no.: 495081 401

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

avläsning 0,1 HV
visning 6,5 tum HD-färg-touchscreen
visning av hårdhetsvärde 5 siffror
provningsförfarande Vickers-Makro / Knoop
datautgång USB
Energiförsörjning Nätdriven
inbyggt elektroniskt mätmikroskop yes
betjäning motordriven
Förstoring upp till (gånger) 600
huvudlast provkraft 0,01 kg - 2 kg
maximal provbredd 170 mm
maximal provhöjd 125 mm
strömförsörjning 220-240V / 50Hz
Längd 525 mm
Bredd 323 mm
höjd 688 mm
vikt 75 kg
Antal objektiv 4
Inbyggd skrivare yes
Produktslag Hårdhetsprovare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 495081 401

Beskrivelse

Utförande:

Provkraften väljs med via manöverpanel, provningen sker automatiskt. Hårdhetsberäkningen görs med hjälp av ett elektroniskt mätmikroskop. 4 objektiv med upp till 600 gångers förstoring. Moduluppbyggnaden möjliggör utbyggnad i efterhand upp till ett helautomatiskt system. Helautomatiskt revolverhuvud för upp till 6 positioner (4 objektiv och 2 inträngningskroppar).

Norm:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Leveransinnehåll:

Driftklar basutrustning: Diamantpyramid 136 inklusive ASTM. ISO-provningscertifikat och fraktförpackning.
Manuell korstabell rörelseväg 25×25 mm, objektiv 10x och 50x förstoring.

Anmärkning:

Leveransen debiteras separat. Kontakta din mättekniker för kalibrering av de laststeg och procedurer som krävs. Beroende på testkraft och förväntad hårdhet kan ytterligare objektiv behövas. Utförande med integrerad PC och fler tillbehör på begäran.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen