This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Absolutmätur med solceller avläsning 0,001 mm 12,5 mm

Article no.: 434074 12,5

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 42
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 12,5 mm
felgräns 0,003 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 42
mätkraft ≤ 1,5 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 59 mm
Husets tjocklek 29,2 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag mätklocka

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 434074 12,5
Manufacturer number 543-500B

Beskrivelse

Utförande:

Digital mätklocka med stor LCD-display. Strömförsörjning från högeffektiva solceller i kombination med en superkondensator. Nollställning av displayen i alla positioner (origin), mätvärdesomkoppling (+/−).

Funktion:

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497080, utbytes- och specialsond nr 434900; 434910; 434915.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen