Hylsnyckelsortiment 1/4; 1/2 tum-fyrkant 47 delar 47

Article no.: 630028 47
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
71 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4; 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 5-27
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 2-6

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 47
fyrkantsfäste 1/4 tum; 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 5-27 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 2-6 mm
Längd 355 mm
Bredd 235 mm
höjd 65 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar; Kombiprofil-skruvmejsel Phillips/Schlitz; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel; Sexkantnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 630028 47
EAN / GTIN 4000896215188
Manufacturer number 953HP

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Fördel:

Smartcase med positioneringsfunktion

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

1/4 tum hylsnyckelhylsor sexkant: 9 st strl 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1/2 tum hylsnyckelhylsor sexkant: 13 st strl 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
BITS-klingor för Phillips C 6,3: 2 st stl 1; 2
BITS-Pozidrivklingor C 6,3: 2 st stl 1; 2
BITS-spårklingor C 6,3: 3 st strl 4; 6; 8
BITS-sexkantklingor C 6,3: 5 st strl 2; 3; 4; 5; 6
BITS för Torx® C 6,3: 5 st strl TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
1/4 tum koppling för bits: Fyrkantinsats 1/4 tum - bitsfäste 1/4 tum
1/4 tum förlängning: 1 st storlek 101,5 mm
1/2 tum förlängning: 2 st storlek 123; 248 mm
1/4 tum instickshandtag: 1 st.
1/4 tum spärrnyckel: 1 st. nr 632060
1/2 tum spärrnyckel: 1 st nr 640480
Förvaring i: Plastlåda med ställ/avläggsskål