This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Sug- / tryckrengöringsapparat

Article no.: 814848

Produktinformasjon

Technical Data

sug-/tryckrörets längd 370 mm
rör-⌀ 71 mm

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 814848
Manufacturer number 072070X

Beskrivelse

Utförande:

Professionell sug-/tryckrengörare med rör med stor volym. Inställbart främre handtag för stor tryckkraft. Lång och kort manschett för olika användningsområden.

Användningsdata:

För snabb och enkel avhjälpning vid igentäppta rör.