Hålsax med skär av snabbstål vänster 300 mm

Article no.: 761150 300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 300 mm
skärlängd 47 mm
Användning vänsterskärande
Produktslag Sax

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 761150 300
EAN / GTIN 4010220000328
Manufacturer number D407-300L

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Blankt saxhuvud, smala, spetsiga och öppna lackerade resp. doppade skänklar.
Med skär av snabbstål (HRC 65). Mycket lång utslitningstid på skären (gäller all plåt; rostfri plåt och hård plåt med tjocklekar upp till 1,0 mm).

Användningsdata:

För klippning i svängar och korta, raka snitt.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar