Nittångssats ”Nietbox NTX”

Article no.: 770210
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
91 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd (nittång) 260 mm
för blindnitar av aluminium och koppar 2,4 mm - 5 mm
för blindnitar av rostfritt stål 2,4 mm - 4 mm
vikt (nittång) 575 g
Produktslag Handnittång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 770210
EAN / GTIN 4007081540025
Manufacturer number 1435457

Beskrivelse

Utförande:

Försklassig handnittång av högvärdig, pressgjuten aluminium, tångskänklar av smitt CrV-stål. Användarvänligt arbete tack vare mindre kraftbehov och dämpning vid lossning.

Leveransinnehåll:

Handnittång ”NTX” nr 770205 inklusive munstycken 10/24 (i arbetsposition) och 10/18, 10/32 (vid tångkåpan) samt 1 monteringsnyckel.
Cirka 940 blindnitar i 12 dimensioner:
Cirka 430 st aluminium/stål ⌀ 3 mm i 5 olika längder,
cirka 350 st aluminium/stål ⌀ 4 mm i 5 olika längder,
cirka 90 st koppar/stål ⌀ 3 mm och
cirka 70 st koppar/stål ⌀ 4 mm.
I stabil plastbox.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar