Fasonplåtsax med tvåkomponentenshandtag 230 mm

Article no.: 767055 230
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 230 mm
skärlängd 30 mm
Användning vänsterskärande
Produktslag Sax

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 767055 230
EAN / GTIN 4010220031964
Manufacturer number D39ASSL

Beskrivelse

Utförande:

Saxhuvud av rostfritt stål (min. HRC 61). Kompakt saxhuvud med delförsänkt cylinderskruv. Tvåkomponentshandtag med greppsäkra mjuka inlägg som skonar handen. Reducerad skaft-öppningsvinkel för optimerad användning vid samma arbetslängd. Centrerad låsspärr för enkel manövrering utan att byta grepp (för såväl höger- som vänsterhänta). Klippkapacitet: Plåt upp till 1,8 mm, rostfri plåt upp till 1,2 mm.

Fördel:

Extremt robust band med inlägg av sintrat stål för lätt och slitstark skärning. Minimerad kraftbehov tack vare mindre öppningsbredd på handtaget och dubbel kraftuväxling.