{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
slaglängd | 25 mm | |
för blindnitar av alla material | 6,4 mm | |
nitningskraft | 15000 N | |
batterikapacitet | 18 Ah | |
Batterispänning | 2,1 V | |
vikt inklusive batteri | 2 kg | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Blindnitapparat |
Artikkelkode | 770507 |