Bristle Brush typ C Ø 25 mm set med 24 delar, skaft-Ø 3 mm RB-ZB 80

Article no.: 573545
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
263 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med utomordentlig användningstid. Extremt flexibla och anpassningsbara.
Den radiella Bristle Brush består av enskilda segment (ca 1,6 mm bredd).
Hylsdorn (skaft-⌀ 3 mm) som kan demonteras. Segmenten kan kombineras till valfri borstbredd.
Med böjda borst (typ C) för bearbetning av profilerade ytor.

Användningsdata:

Observera rotationsriktningen.
För sågskärpningsmaskiner eller flexibla axlar utan extra tillbehör.
För nästan alla material med högsta tänkbara arbetssäkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.

Leveransinnehåll:

24 enskilda segment (ca 1,6 mm bredd) inklusive hylsdorn med skaft-⌀ 3 mm.