Utförande:
Ämnena till dessa nålfilar är smidda av specialstål och slipade. Diamantfilarna beströs likformigt meddiamantpulver med enhetlig kornstorlek som fixeras galvaniskt. Det jämnt fördelade diamantpulvret och diamantens hårdhet garanterar bästa slipresultat. Total fillängd = 140 mm, diamantbelagd längd = 70 mm, skaft-⌀ = 3 mm.
Användningsdata:
För måttriktig efterbearbetning av skär-, stans- och pressverktyg av härdat stål eller hårdmetall. Även för bearbetning av glas, keramik osv. Arbeta med litet tryck, framför allt vid kanterna. Större tryck ger inte bättre slipeffekt, utan skadar i stället filen.
Kornstorlek:
Universalkornig (standardfil) D 126
Specialtillbehör:
Snabblåsskaft till dessa filar hittar du under nr
519700.