This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Lamellrondell V2 Power, (ZA) glasfiberrygg, plan-konvex för stål Ø 115 mm 40

Article no.: 565461
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • optimerad för material: Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Beskrivelse

Utförande:

Den patenterade, bågformade lamellformen och placeringen ger bästa möjliga beläggningstjocklek för utomordentlig slipeffekt och livslängd. Högklassig uppbyggnad på stålplåts- eller glasfiberrondell för låg buller- och vibrationsbelastning.
ZA: Ren zirkonkorund på blandväv av polyester och bomull. Mycket aggressiv på grund av den öppna kornspridningen.
ZA-Power: Speciell zirkonkorundblandning med slipaktiv beläggning. Ingen igensättning eller förglasning tack vare kall slipning.
CER: Högsta möjliga slipeffekt, keramikkorn med självskärpningseffekt. Ingen förglasning eller överhettning. Mycket lämplig även för kantslipning.
SiC: Mycket grovt kiselkarbidkorn, sätts inte igen. Mycket lämpligt för aluminium och fiberkompositmaterial.
ZA: Ren zirkoniumoxid på blandväv av polyester/bomull. Mycket aggressiv tack vare den öppna kornspridningen.

Användningsdata:

För universell användning. Lång utslitningstid och arbete med låga vibrationer.

Anmärkning:

Rygglös lamellrondell SLTflex för mjuk slipning, bearbetning av kälfogar etc. finns under nr 566300  och framåt.