Diamantkapskiva PREMIUM*** Fast Cut 115 mm

Article no.: 569730
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
47 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D
  • optimerad för material: Sten
  • Formbeskrivning: rak
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Diamantkapskivor för torr och våt kapning Hål-⌀ 22,23 mm.
  • Snabb kapning tack vare effektiva diamanter.
  • Extremt lång brukstid, få skivbyten.
  • Oförändrad diameter ger alltid fullt skärdjup.
  • Nästan obefintligt skivslitage ger mindre dammbildning.

Extremt effektiv, för snabb kapning, mindre maskinbelastning och rena snitt. Överhettningsskydd. Extra smal, beläggningsbredd 1,2 mm (⌀ 115/125) och 1,9 mm (⌀ 180/230).

Användningsdata:

För kapning i alla vanliga byggmaterial som betong (även armerat), tegel, natursten, kakel/klinker, keramik, stål med mera.

Material:

Optimerad för: betongsten, granit, gnejs, porfyr, gångplattor.

Anmärkning:

  • Diamantbeläggningen skärpt på fabrik. Observera alltid rotationsriktningen!
  • Andra diamantkapskivor vid förfrågan.