This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Soft-Pad-sats 20 delar mjuk, 115×140×5 mm, Kornstorlek: 60

Article no.: 557528 60

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Normalkorund (A)
Kornstorlek 60
finhetsgrad medel
Färg orange
Hårdhetsgrad mjuk
Bredd 115 mm
höjd 5 mm
Längd 140 mm
antal belagda ytor 1
antal svampar, pads 24
Produktslag Slipsvamp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 557528 60
Manufacturer number 557528 60

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Soft-Pad med tryckfördelande skumstruktur. Belagd på 1 sida med korund (A).

Fördel:

  • Hitta snabbare rätt kornighet och uppnå ökadsäkerhet i slipprocessen med hjälp av det karakteristsiska färgkodningssystemet.
  • Elastisk, ingen veckbildning.
  • Alla svampar lämpar sig även för våtslipning.
  • Låg igensättningstendens, tvättbar.

Användningsdata:

Finslipning av konturer, kanter och på svåråtkomliga ställen, t.ex. förberedelser inför lackering, rengöring. Våt- och torrslipning

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen