Utförande:
GARANT slipstift (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. GARANT slipstift är universellt utformade för kant- och ytslipning och utmärker sig genom mycket hög slipeffekt, lång livslängd och likformig ytfinhet hos arbetsstycket.
Skaft-⌀ 3 mm × 30 mm. Rekommenderad periferihastighet 30−50 m/s.
Keramiskt bundna slipstift i ädelkorund rosa (AR). Medelhårt utförande.
Sortiment med utvalda slipstift i de vanligaste formerna och måtten.
Användningsdata:
För universell bearbetning av olegerat och låglegerat stål och gjutstål.
Rekommenderad skärhastighet 30 − 50 m/s.
Leveransinnehåll:
Vardera 1 slipstift ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.