This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Slipstjärna av slipnylon, 2-skikts Ø 19 mm 280 GARANT

Article no.: 555911 280
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Motsvarande kornstorlek 280
finhetsgrad fin
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
19 mm
Färg röd
rekommenderat varvtal 10 000 min-1
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag lamellrondell

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 555911 280

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Stjärnformigt placerad slipnylon med gängfäste. Rivhållfast och robust slipnylon som inte fransar vid skärkanterna.
2-skikts.

Användningsdata:

För rengöring, gradning och finisharbeten på svåråtkomliga ställen som exempelvis i hål, invändiga gängor, rör och fördjupningar. Använd spännstift nr 555920.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar