This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Slägga, vikt utan skaft: 1kg

Article no.: 751005 1

Select article variation and quantity

vikt utan skaft (kg) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

vikt utan skaft 1 kg
skaftlängd 260 mm
Produktslag Hammare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 751005 1
Manufacturer number 5293031000

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmitt hammarhuvud. Slagen normenligt härdade och anlöpta, huvudet svartlackerat, arbetsytorna blanka.
Smidesslägga med rundat hickoryskaft.

Norm:

DIN 6475

Material:

Specialverktygsstål.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen