Vanadinkombinationstång, förkromad, VDE-isolerad 160 mm GARANT

Article no.: 701710
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
197 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: VDE 1000 V

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Krom-vanadinstål. Räfflade gripytor. Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), även lämpliga för pianotråd. För arbeten under spänning upp till 1 000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Förkromade tänger, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker Haptoprene-yta.

Norm:

DIN ISO 5746