This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Rengöringsduk Flexibel

Article no.: 089145

Produktinformasjon

Technical Data

Tidigare Tork-beteckning 520
Rivlängd 210
Bredd 374 mm
Längd 238 mm
Passar till hållare/dispenser Handy-Box
Produktslag Pappersrengöringsdukar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 089145
Manufacturer number 520371

Beskrivelse

Utförande:

Rengöring innebär borttagning av fläckar och smuts från ytor, maskiner eller verktyg med dukar som används torra eller med vatten, lösningsmedel eller rengöringsmedel.
Tork rengöringsduk (520): För rengöring av svarv- och fräsverktyg, stans-, skär- och bockningsmaskiner, motordelar och arbetsstycken. Mjuk, flexibel och tål lösningsmedel, för rengöring av smala ställen och borttagning av olja och fett. Med exelClean™-effekt för professionella rengöringsresultat.