Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC TiAlN

Article no.: 203079
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Deliverable
25 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Skärdelning: Oregelbunden

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Speciellt för TPC-fräsning i högkapacitetsfräsar för bearbetning av material upp till 60 HRC.
Förstärkt kärna. Med torusliknande hörnradie.
Spåndelare för kontrollerad spånbrytning.

Anmärkning:

hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden.
ae max = 0,05×D för TPC-bearbetning.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen