HM-fräs Vänsterspiral, obelagd, ⌀ h10 DC: 1,5mm

Article no.: 209305 1,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
101 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ h10 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 1,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 1
Spiralvinkel 23 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h5
Invändig nej
Skärlängd Lc 6 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 10 mm
Friställningsdiameter D1 1,3 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i PMMA 0,004 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 209305 1,5
EAN / GTIN 4045197854728
Manufacturer number 209305 1,5

Användningstabell

Alu
N
180
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Akryl
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Speciell geometri för plastbearbetning.
Brett spår för obehindrad spånavgång.
Vänsterspiral, högerskärande.

Användningsdata:

Särskilt för fräsning av plaster, håltagning och konturfräsning.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 209315.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen