{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 1 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 3 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202305 1 | |
EAN / GTIN | 4045197929884 | |
Manufacturer number | 202305 1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1mm
on request
På lager
84 styck i lager
NOK 274,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
147 styck i lager
NOK 375,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
300 styck i lager
NOK 217,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
94 styck i lager
NOK 216,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
138 styck i lager
NOK 278,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | AlCrN | AlCrN | obelagd | obelagd | AlCrN |
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skär-⌀ DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |