{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h9 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 15 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Mått ap max linjer | 0,15 mm | |
Program-meringsradie | 0,3 mm | |
Skärlängd Lc | 1,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 18 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 1,7 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Inställningsvinkel κ | 11 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,019 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Ändtorusfräs |
Artikkelkode | 206267 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858023 | |
Manufacturer number | 206267 2 |